3M ROLOC C&S XO-DR PRO DISC 76,2 MM 51888
Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Schijf XT-DR Pro
Zie technische informatieReferenties
3M:51888
Rubix:23207412
Fabrikant:7100173795
EAN:00638060215418

Productdetails : 3M ROLOC C&S XO-DR PRO DISC 76,2 MM 51888
U kunt beschikken over meer vervormbaarheid zonder concessies te doen aan de sterkte bij het voorbereiden van metalen oppervlakken of het verwijderen van roest en lak met Scotch-Brite™ Roloc™ Clean & Strip XT Pro Schijf. Onze schijven zijn voorzien van een combinatie van vernieuwde vezeldraden, hars en een schuurmineraal op basis van siliciumcarbide die zo een dik, open web vormen. De elastische aard van de vezels betekent dat deze schijven de contouren van het werkstuk met grotere precisie kunnen volgen om zo een groter contactoppervlak te bereiken voor een snellere materiaalafname. Ze passen zich aan lasnaden aan, zodat deze kunnen worden geschuurd zonder te worden verwijderd en ze laten u werken in lastig te bereiken plekken zonder de onderlaag te beschadigen. Siliciumcarbide snijdt intensiever en zorgt zo voor een fijne finish. Ongewenste bramen, vuiltjes en verontreinigingen worden effectief verwijderd terwijl tegelijk de geometrie van het werkstuk behouden blijft, zodat er minder extra werk nodig is en de productiviteit toeneemt. Bovendien kan het slijpsel via gaten in het web ontsnappen, zodat het schuurmateriaal minder snel verstopt raakt. De versterkende hars van de schijf wordt door het gebruik geleidelijk afgebroken zodat nieuwe vezels en superscherp schuurmateriaal op basis van siliciumcarbide vrijkomt, waardoor tijdens de levensduur van de schijf een consistente snijwerking gewaarborgd blijft. De hoogwaardige vezels zijn bestand tegen afbrokkelen en presteren goed op de randen. Deze schijven zorgen ook voor weinig vibratie en minder vonken, werken met hoge snelheid en beschikken over een lange levensduur.
Scotch-Brite™ Roloc™ Clean & Strip XT Pro Schijf bevat een schuurmineraal op basis van siliciumcarbide dat is opgenomen in een open nylon webstructuur. Onze schijven verwijderen roest, verf, walshuid, coatings en kleefmiddelen van oppervlakken op een effectieve wijze zonder het basismateriaal ingrijpend te veranderen.
Sterke punten
Verwijdert snel roest, verf, walshuid en coatings van metaal;Hoogwaardige vezels zijn bestand tegen afbrokkelen en presteren goed op de randen;Hoge mate van vervormbaarheid staat garant voor een groter contactoppervlak en een snellere materiaalafname;Slijpmiddel op basis van siliciumcarbide zorgt voor een intensieve snijwerking met een fijne finish;Bestand tegen vollopen voor een consistente snijwerking;Werken met hoge snelheid, zorgen voor weinig vibratie en minder vonken;Door het Roloc™ bevestigingssysteem kunt u eenvoudig schijven vervangen;Te gebruiken met Roloc™ steunschijf (wordt apart verkocht)
Toepassingen
Voor het voorbereiden van het oppervlak en het verwijderen van roest, verf, walshuid, coating en lijm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Diameter | 76,2 mm |
| Korrel | grof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,04 excl. BTW
/ stuk
€ 7,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden