Referenties
Facom:U.53K2-07
Rubix:A0285591
EAN:3148517625365

Technische samenvatting
| Lengte | 220 mm |
|---|---|
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
Productdetails : FACOM SPINDEL T.B.V. U.53K2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 220 mm |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Diameter | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,11 excl. BTW
/ stuk
€ 37,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen