Referenties
Facom:ATMZ.XRP27-30
Rubix:A0312348
Fabrikant:ATMZ.XRP27-30
EAN:3662424105692


Technische samenvatting
| Afdruk | torx profiel |
|---|---|
| Grootte afdruk | ipr27/ipr30 |
| Lengte | 175 mm |
Productdetails : FACOM MULTI-BIT 1/4'' IRP RESISTORX PLUS 27-30 175MM
Sterke punten
•1/4'' hexagonal reversible blade
Resistorx® Plus 30-40
Resistorx® Plus 30-40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | ipr27/ipr30 |
| Lengte | 175 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen