FACOM FOAM MODULE SLAGGEREEDSCHAP 205C MODM.MI7

Foam module slaggereedschap, hamer type DIN

Zie technische informatie
Referenties
Facom:MODM.MI7
Rubix:10105585
EAN:3148518520942
FACOM FOAM MODULE SLAGGEREEDSCHAP 205C MODM.MI7
Technische samenvatting
Aantal elementen7
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM FOAM MODULE SLAGGEREEDSCHAP 205C MODM.MI7


De Facom MODM.MI7 module bundelt in een compacte en praktische set de essentiële slaggereedschappen voor onderhouds- en assemblagewerkzaamheden. Deze 7-delige module is ontworpen om perfect te integreren in de modulaire opbergsystemen van Facom en combineert efficiëntie, robuustheid en veelzijdigheid.

Kenmerken:
De MODM.MI7 module bevat een selectie zorgvuldig gekozen slaggereedschappen die een breed scala aan toepassingen in de werkplaats dekken. Elk stuk is vervaardigd uit hoogwaardige materialen om maximale duurzaamheid te garanderen, zelfs bij intensief gebruik. De monteurshamer is voorzien van een grafieten handgreep die comfort en schokabsorptie combineert. De hamer met verwisselbare kop biedt extra flexibiliteit dankzij de vervangbare slagkoppen, terwijl de doorslagen uit een stuk zijn ontworpen voor maximale precisie. De koudbeitel met constant profiel en het precieze centerpunt vervolledigen de set en bieden betrouwbaarheid bij delicate werkzaamheden. Deze module is volledig compatibel met de Facom CHRONO XL, CHRONO+, JETXL en JET+ opbergsystemen, waardoor een georganiseerde opslag en snelle toegang tot de gereedschappen gegarandeerd zijn.

Specificaties:
• Inhoud: 7 stuks
• Monteurshamer 205C.50 met grafieten handgreep, gewicht 500 g
• Kunststofhamer met verwisselbare slagkoppen 208A.32CBA, diameter 32 mm
• Eendelige doorslag 248.4, diameter 3,9 mm
• Eendelige doorslag 248.5, diameter 4,9 mm
• Eendelige doorslag 248.6, diameter 5,9 mm
• Precisiecenterpunt 256.6, diameter 6 mm
• Koudbeitel met constant profiel 263.18, afmetingen 21 x 180 mm
• Compatibiliteit opbergsystemen: CHRONO XL, CHRONO+, JETXL, JET+

Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is Facom een van de Europese marktleiders op het gebied van professioneel gereedschap. Het merk ontwerpt betrouwbare, duurzame en ergonomische oplossingen voor de auto-industrie, de industrie en het onderhoud. Met meer dan 10.000 producten streeft Facom naar voortdurende innovatie en klanttevredenheid.

Sterke punten

• Compleet set voor slag-, pons- en beitelwerkzaamheden
• Robuuste gereedschappen ontworpen voor intensief professioneel gebruik
• Perfecte compatibiliteit met Facom-opbergsystemen
• Tijdbesparing dankzij gecentraliseerde organisatie van de tools

Toepassingen

De Facom MODM.MI7 module is ideaal voor onderhoudswerkplaatsen, mechanische reparatiediensten en industriële bouwplaatsen. Deze set kan worden gebruikt voor nauwkeurige slagwerkzaamheden, het verwijderen of plaatsen van pennen, of voor beitelwerk op uiteenlopende materialen. Deze module wordt aanbevolen voor monteurs, onderhoudstechnici en operators in industriële omgevingen en wordt toegepast in de auto-industrie, de maakindustrie en het industriële onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1800 g
Afmeting verpakking (D x B x H)450x205x55 mm
Gewicht verpakking1813 g
Aantal elementen7
Materiaalschuim
Hoogte45 mm
Breedte418 mm
Diepte188 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
109,51 excl. BTW
/ stuk
132,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden