ROEBUCK FOAM INLAY 1/3 MET 7 RINGSTEEKSLEUTELS AF 890408

FOAM INLAYS 7 COMBINATIESLEUTELS AF-TYPE A

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:890408
Rubix:A0192402
EAN:3660338429316
ROEBUCK FOAM INLAY 1/3 MET 7 RINGSTEEKSLEUTELS AF 890408
Technische samenvatting
Aantal elementen7
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK FOAM INLAY 1/3 MET 7 RINGSTEEKSLEUTELS AF 890408


Geschikt voor gebruik met rolkast Product: ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469


Samenstelling (''):
Ø 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4
Sommige maten zijn per stuk verkrijgbaar

Sterke punten

Polyethyleenschuim met hoge dichtheid: 45Kg/m3 dat weerstand en een zeer goede grip biedt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen7
Hoogte30 mm
Breedte180 mm
Diepte410 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,60 excl. BTW
/ stuk
57,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen