FACOM MODULE ZAGEN-METEN EN VIJLEN PL.655 MOD.601PB
Module zaag, meter, vijlen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:MOD.601
Rubix:A0153248
EAN:3148517292307



Documenten
Productdetails : FACOM MODULE ZAGEN-METEN EN VIJLEN PL.655 MOD.601PB
De FACOM MOD.601 module bundelt in één complete set de essentiële gereedschappen voor zagen, meten en het voorbereiden van metalen onderdelen. Deze module combineert een metaalzaag, een rolbandmaat, een liniaal, een kraspen en een volledige vijlenset, ideaal voor dagelijks gebruik in de werkplaats of op locatie.
Kenmerken:
Deze vooringerichte module voor gereedschapswagens is ontworpen om robuuste, complementaire gereedschappen samen te brengen in één overzichtelijke inlay.
De metaalzaag is voorzien van een compacte frameconstructie van slagvaste metaal-kunststof, die zowel licht als stevig is. De bladspanning tot 80 kg zorgt voor een zuivere, precieze zaagsnede. De rolmaat beschikt over een ergonomische ABS-behuizing, een dubbelzijdig nylon-gecoat meetlint met antireflectielaag en een versterkte haak voor betrouwbaar meten, zowel in de werkplaats als op de bouwplaats. De roestvrijstalen liniaal met tweezijdige schaalverdeling maakt snelle en nauwkeurige metingen mogelijk, terwijl de kraspen van snelstaal (HSS) zorgt voor precieze markeringen op metalen oppervlakken. De set van vijf vijlen met ergonomische, olie- en brandstofbestendige handgrepen maakt het mogelijk uiteenlopende vormen en afwerkingen te bewerken, van grof verwijderen tot fijn afstellen.
Specificaties:
• Referentie: MOD.601
• Afmetingen zaag: 385 × 145 mm
• Zaagframe 601: slagvaste metaal-kunststofconstructie, licht en compact
• Bladposities: 45° en 90°
• Compatibele zaagbladen: standaard 300 mm (10 bladen inbegrepen)
• Rolmaat 893B.319: 3 m, ABS-behuizing, nylon-coating, dubbelzijdig meetlint
• Liniaal DELA.1051.300: RVS, flexibel, tweezijdig, lengte 300 mm
• Kraspen 234A.S: punt Ø 4 mm, lichaam Ø 8 mm, snelstaal
• Vijlen (5-delig):
– Platte vijl, bastaard (250 mm)
– Halfronde vijl, halfzoet (250 mm)
– Vierkante vijl, halfzoet (200 mm)
– Driehoekige vijl, halfzoet (200 mm)
– Ronde vijl, halfzoet (200 mm)
• Vijlen met ergonomische handgrepen, bestand tegen koolwaterstoffen
• Inlay: PL.335, compatibel met FACOM JET en CHRONOngereedschapswagens
Kenmerken:
Deze vooringerichte module voor gereedschapswagens is ontworpen om robuuste, complementaire gereedschappen samen te brengen in één overzichtelijke inlay.
De metaalzaag is voorzien van een compacte frameconstructie van slagvaste metaal-kunststof, die zowel licht als stevig is. De bladspanning tot 80 kg zorgt voor een zuivere, precieze zaagsnede. De rolmaat beschikt over een ergonomische ABS-behuizing, een dubbelzijdig nylon-gecoat meetlint met antireflectielaag en een versterkte haak voor betrouwbaar meten, zowel in de werkplaats als op de bouwplaats. De roestvrijstalen liniaal met tweezijdige schaalverdeling maakt snelle en nauwkeurige metingen mogelijk, terwijl de kraspen van snelstaal (HSS) zorgt voor precieze markeringen op metalen oppervlakken. De set van vijf vijlen met ergonomische, olie- en brandstofbestendige handgrepen maakt het mogelijk uiteenlopende vormen en afwerkingen te bewerken, van grof verwijderen tot fijn afstellen.
Specificaties:
• Referentie: MOD.601
• Afmetingen zaag: 385 × 145 mm
• Zaagframe 601: slagvaste metaal-kunststofconstructie, licht en compact
• Bladposities: 45° en 90°
• Compatibele zaagbladen: standaard 300 mm (10 bladen inbegrepen)
• Rolmaat 893B.319: 3 m, ABS-behuizing, nylon-coating, dubbelzijdig meetlint
• Liniaal DELA.1051.300: RVS, flexibel, tweezijdig, lengte 300 mm
• Kraspen 234A.S: punt Ø 4 mm, lichaam Ø 8 mm, snelstaal
• Vijlen (5-delig):
– Platte vijl, bastaard (250 mm)
– Halfronde vijl, halfzoet (250 mm)
– Vierkante vijl, halfzoet (200 mm)
– Driehoekige vijl, halfzoet (200 mm)
– Ronde vijl, halfzoet (200 mm)
• Vijlen met ergonomische handgrepen, bestand tegen koolwaterstoffen
• Inlay: PL.335, compatibel met FACOM JET en CHRONOngereedschapswagens
Sterke punten
• Complete set met zaag, meetgereedschap en vijlen in één module
• Compacte, robuuste zaag met hoge bladspanning voor zuivere sneden
• Ergonomische vijlen voor langdurig comfortabel gebruik
• Modulaire inlay, compatibel met FACOM JET en CHRONO gereedschapswagens voor perfecte organisatie
• Compacte, robuuste zaag met hoge bladspanning voor zuivere sneden
• Ergonomische vijlen voor langdurig comfortabel gebruik
• Modulaire inlay, compatibel met FACOM JET en CHRONO gereedschapswagens voor perfecte organisatie
Toepassingen
Deze zaag-, meet- en vijlmodule is ideaal voor mechanische werkplaatsen, industriële onderhoudsomgevingen en autowerkplaatsen. Deze module is geschikt voor het nauwkeurig zagen van metalen onderdelen, markeren van referentiepunten en bewerken van oppervlakken met diverse afwerkingsgraden. Deze set is perfect voor alle werkzaamheden rond snijden, aanpassen en voorbereiden van metalen onderdelen, en is een waardevolle aanvulling voor elke gereedschapswagen in de werkplaats.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2490 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 595x390x250 mm |
| Gewicht verpakking | 3879 g |
| Aantal elementen | 19 |
| Materiaal | diepgetrokken (lade) |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 525 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82100000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,51 excl. BTW
/ set
€ 207,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden