Referenties
Renold:SD12B2X5M
Rubix:01039640
EAN:0673766702756



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 12b-2 |
Productdetails : RENOLD KETTING 12B-2 SD
Als u op zoek bent naar een geode kwaliteit product van een betrouwbare leverancier voor ‘standaard’ ketting toepassingen, kijk dan naar Renold SD. De nieuwe maatstaaf in het economy ketting segment.
Sterke punten
• Consistente kwaliteit
• Concurrerende prijzen en levering
• Assortiment aan lengtes
• Grote voorraden
• Concurrerende prijzen en levering
• Assortiment aan lengtes
• Grote voorraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12,1 g |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 12b-2 |
| Diameter rol | 12,07 mm |
| Interne breedte min. | 11,68 mm |
| Ketting lengte | 5000 mm |
| Penlengte | 42,1 mm |
| Kettingspen diameter | 5,72 mm |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 16,1 mm |
| Plaatdickte | 1,8 mm |
| Breukkracht min. | 57,8 kN |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,95 excl. BTW
/ 5 meters
€ 212,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden