Referenties
Festo:SDE3-D10Z-B-HQ4-2P-M8
Rubix:05119376
Fabrikant:540211
EAN:4052568178727

Technische samenvatting
| Type | sde3 druksensor |
|---|---|
| Uitvoering | piëzoresistieve druksensor met display |
| Spanning, min. | 15 V |
Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE3-D10Z-B-HQ4-2P-M8 540211
Druksensor SDE3-D10Z-B-HQ4-2P-M8 Met M8-stekkerversie. Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (* Vrij van koper en PTFE, * conform RoHS), Gemeten variabele = drukverschil, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor met display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sde3 druksensor |
| Uitvoering | piëzoresistieve druksensor met display |
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,84 excl. BTW
/ stuk
€ 210,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen