FESTO DRUKSENSOR SPAW-P10R-G14F-2PA-M12 8022780
SPAW-druksensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SPAW-P10R-G14F-2PA-M12
Rubix:05119618
Fabrikant:8022780
EAN:4052568257811

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAW-P10R-G14F-2PA-M12 8022780
Druksensor SPAW-P10R-G14F-2PA-M12 Voor het meten van mediadruk, drukmeetbereik tussen 0 en +10 bar, pneumatische verbinding binnendraad G1/4. Autorisatie = (*RCM-markering, *c UL us - Vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens de EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (*Bevat PWIS-stoffen, *Conform RoHS), Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = druksensor met dunne metaalfilm
Pressure sensor SPAW-P10R-G14F-2PA-M12 8022780
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | spaw |
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 35 V |
| Aangepaste tariefcode | 85369095 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,02 excl. BTW
/ stuk
€ 342,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen