Referenties
Festo:SDE3-V1M-B-HQ4-2P-M8
Rubix:05119400
Fabrikant:568667
EAN:4052568216337

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1M-B-HQ4-2P-M8 568667
Druksensor SDE3-V1M-B-HQ4-2P-M8 Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (* Vrij van koper en PTFE, * Conform RoHS), Gemeten variabele = 1x relatieve druk/1x drukverschil, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor met display
Pressure sensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druk sensor |
| Uitvoering | sde3 |
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,84 excl. BTW
/ stuk
€ 210,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen