Referenties
Festo:SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8
Rubix:05119398
Fabrikant:540197
EAN:4052568178581

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8 540197
Druksensor SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8 Voor onderdruk met M8-stekkeruitvoering. Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (* Vrij van koper en PTFE, * conform RoHS), Gemeten variabele = 2 x relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor met display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | sde3 |
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,15 excl. BTW
/ stuk
€ 220,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen