Referenties
Festo:SPTE-B2R-PC10-B-2.5K
Rubix:05112257
Fabrikant:8025977
EAN:4052568293826

Technische samenvatting
| Type | druktransmitter spte-b2r-pc10-b-2.5k |
|---|---|
| Uitvoering | relatieve druk |
| Spanning, min. | 10 V |
Productdetails : FESTO DRUKTRANSMITTER SPTE-B2R-PC10-B-2.5K 8025977
Druktransmitter SPTE-B2R-PC10-B-2.5K 8025977
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druktransmitter spte-b2r-pc10-b-2.5k |
| Uitvoering | relatieve druk |
| Spanning, min. | 10 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,52 excl. BTW
/ stuk
€ 52,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen