SMC DRUKSENSOR PSE512-01-Q

Druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PSE512-01-Q
Rubix:05281811
EAN:3618036254662
SMC DRUKSENSOR PSE512-01-Q

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringpse512
Spanning, min.12 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE512-01-Q


Met de digitale drukschakelaars uit de PSE-serie kan de druk op afstand worden geregeld. De serie PSE510 is compact en licht, waardoor de sensor kan worden gemonteerd waar dat nodig is. Door het gebruik van roestvrij staal voor alle onderdelen die met vloeistof in aanraking komen (SUS630 voor membraan, SUS304 voor fitting) kan de PSE520 druksensor worden gebruikt in een breed scala aan gas- en vloeistoftoepassingen.

Sterke punten

-Lichtgewicht, slechts 12 gram
Snelle respons
4 verschillende procesaansluitingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht46 g
Typedruksensor
Uitvoeringpse512
Spanning, min.12 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Spanning, max.24 V
Land van oorsprongJP
102,66 excl. BTW
/ stuk
124,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen