FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1Z-B-FQ4-2P-M8 540201

SDE3 druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SDE3-V1Z-B-FQ4-2P-M8
Rubix:05119408
Fabrikant:540201
EAN:4052568178628
FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1Z-B-FQ4-2P-M8 540201

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringsde3
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1Z-B-FQ4-2P-M8 540201


Druksensor SDE3-V1Z-B-FQ4-2P-M8 Voor onderdruk met M8-stekkerversie. Autorisatie = RCM-markering, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)= volgens EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (* Vrij van koper en PTFE, * conform RoHS), Gemeten variabele = drukverschil, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor met display

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringsde3
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
189,71 excl. BTW
/ stuk
229,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen