FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12 8001224
SPAU druksensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SPAU-P10R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12
Rubix:05119726
Fabrikant:8001224
EAN:4052568277017

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12 8001224
Druksensor SPAU-P10R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12 geschikt voor het controleren van perslucht en niet-corrosieve gassen, Bevestiging via voorpaneel, met display. Autorisatie=(* RCM-merk, * c UL us - vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie=conform RoHS, gemeten variabele=relatieve druk, meetmethode=piëzoresistieve druksensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | spau |
| Spanning, min. | 20 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 85369095 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,12 excl. BTW
/ stuk
€ 167,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen