Referenties
Spartex:RON1L25A4
Rubix:08253627
Fabrikant:00934250
EAN:4043377013002


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BORGPLAAT/LIP D93 M24X50X1
SPARTEX RVS A4 BORGPLAAT/LIP D93 M24X50X1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Dikte | 1 mm |
| Type | borgringen met 1 lip |
| Norm | DIN 93 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,12 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 46,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
50 mm