Referenties
Seeger Orbis:AV40-S
Rubix:A0928739


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SEEGER ASBORGRING AV 40
Voor assen en boringen hebben ze een kleinere radiale hoogte dan de Seeger-ringen DIN 471/472. Ze hebben een centrisch begrensde schouder ten opzichte van de hartlijn van de as of behuizing en daardoor een veel lagere onbalans. Seeger V-ringen geleiden gelijktijdig axiale krachten en dienen als radiale geleiding. Ze zijn geconstrueerd volgens het Seeger-principe van de gebogen ligger van gelijke sterkte. De benodigde uitsparingen bevinden zich aan de groefzijde. Toepassingen: in constructies met geringe radiale montagehoogtes, voor het vastzetten van naaldlagers en afdichtingen waarbij het uiterlijk van belang is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,49 g |
| Binnendiameter | 36,5 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1,75 mm |
| Type | v-ring (av) voor assen |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen