FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMPO-1-H-B 31008

Sensor SMPO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SMPO-1-H-B
Rubix:05104717
Fabrikant:31008
EAN:4052568003838
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMPO-1-H-B 31008

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMPO-1-H-B 31008


Naderingsschakelaar SMPO-8E pneumatisch, voor aandrijvingen met T-gleuf, zonder bevestigingskit. Design=voor T-gleuf, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Meetprincipe=magnetisch, Werkdruk=2 - 8 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)69x29x53 mm
Logistiek gewicht23,2 g
Typesmpo
Minimale temperatuur-15 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85371098
117,27 excl. BTW
/ stuk
141,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden