FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10M-ZS-24V-E-2,5-Q-OE 551370
Nabijheidssensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SME-10M-ZS-24V-E-2,5-Q-OE
Rubix:05119150
Fabrikant:551370
EAN:4052568094720

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10M-ZS-24V-E-2,5-Q-OE 551370
Magnetische Reed cilinderschakelaar voor ronde sleuf, kan in de lengte worden ingeduwd.
Sterke punten
Measuring principle: magnetic reed
Clamped in C-slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5 m
Clamped in C-slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 150x100x8 mm |
| Logistiek gewicht | 23,74 g |
| Type | sme |
| Spanning, min. | 5 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | pa-versterkt, hooggelegeerd staal, roestvrij, tpe-u |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,31 excl. BTW
/ stuk
€ 41,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen