SMC REEDSCHAKELAAR D-A64L

A64 Reed-schakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-A64L
Rubix:05264612
EAN:3618035638616
SMC REEDSCHAKELAAR D-A64L

Technische samenvatting

Typetrekstang gemonteerd
Spanning, min.24 V
Spanning, max.24 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC REEDSCHAKELAAR D-A64L


Reed-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht. Magnetischveld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC.
•Power voltage: 100, 200VAC/24V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB.

Model: A64 (DC Volt <24, AC Volt <200)
Lead Wire Length: L (3 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht60 g
Typetrekstang gemonteerd
Spanning, min.24 V
Spanning, max.24 V
Land van oorsprongJP
26,04 excl. BTW
/ stuk
31,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen