FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMTSO-8E-NS-M12-LED-24 175825

Sensor SMTSO-8E-NS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SMTSO-8E-NS-M12-LED-24
Rubix:05096620
Fabrikant:175825
EAN:4052568143411
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMTSO-8E-NS-M12-LED-24 175825
Technische samenvatting
Typesmtso
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMTSO-8E-NS-M12-LED-24 175825


Naderingsschakelaar SMTSO-8E-NS-M12-LED-24 elektrisch, contactloos, NPN, voor aandrijvingen met T-gleuf, zonder bevestigingskit, met stekker M12, lasvaste uitvoering. Design=voor T-gleuf, Toelating=C-Tick, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetprincipe=magneetinductief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht24,3 g
Typesmtso
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalgesmeed aluminiumlegering, pa, pur, hooggelegeerd roestvrij staal
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85371098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
148,25 excl. BTW
/ stuk
179,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen