FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10-SL-LED-24 173212

Nabijheidssensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SME-10-SL-LED-24
Rubix:05107542
Fabrikant:173212
EAN:4052568013790
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10-SL-LED-24 173212

Technische samenvatting

Typenabijheidssensor
Spanning, min.12 V
Spanning, max.27 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10-SL-LED-24 173212


Magnetische Reed cilinderschakelaar voor ronde sleuf, kan in de lengte worden ingeduwd.

Sterke punten

Measuring principle: magnetic reed
Clamped in C-slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typenabijheidssensor
Spanning, min.12 V
Spanning, max.27 V
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal; pps; vernikkeld; tpe-u (pu); messing
Kabellengte0,3 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
60,12 excl. BTW
/ stuk
72,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden