Referenties
Leuze electronic:50110769
Rubix:A0695836
Fabrikant:50110769

Productdetails : LEUZE FORK PHOTOELECTRIC SENSOR GS 61/6 50110769
Fysisch principe: optisch
Fysisch principe: optisch; Toepassing: detectie van niet-transparante etiketten; Etiketbreedte, min.: 2 mm; Etiketafstand, min.: 2 mm; Medium: niet-transparant; Lichtbron: LED, infrarood; Voedingsspanning: 10 ... 30 V, DC; Digitale schakeluitgangen: 1 st.; Schakeluitgang 1: transistor, push-pull, schakelsignaal in etiketafstand; Schakelfrequentie: 10.000 Hz; Aansluiting: kabel, 2.000 mm, 5-aderig; Mondwijdte: 3 mm; Monddiepte: 41 mm; Afmetingen: 11 mm x 30 mm x 60 mm; Materiaal behuizing: kunststof; Bedieningselementen: multiturn-potentiometer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | open kabeluiteinde |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 409,09 excl. BTW
/ stuk
€ 495,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
