FESTO RETROREFLECTIEVE SENSOR SOEG-RSP-M12-NS-K-2L 537685
Sensor SOEG-RSP-M12
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SOEG-RSP-M12-NS-K-2L
Rubix:05094634
Fabrikant:537685
EAN:4052568173968

Documenten
Productdetails : FESTO RETROREFLECTIEVE SENSOR SOEG-RSP-M12-NS-K-2L 537685
Retroreflectieve sensor SOEG-RSP-M12-NS-K-2L met gepolariseerd licht, ronde vorm. Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 117,2 g |
| Type | soeg-rsp |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 36 V |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,05 excl. BTW
/ stuk
€ 142,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen