FESTO DRUKSENSOR SPAW-P16R-G14F-2PV-M12 8022799

Sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPAW-P16R-G14F-2PV-M12
Rubix:05119644
Fabrikant:8022799
EAN:4052568258009
FESTO DRUKSENSOR SPAW-P16R-G14F-2PV-M12 8022799

Technische samenvatting

Typedruk sensor
Uitvoeringspaw
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAW-P16R-G14F-2PV-M12 8022799


Druksensor SPAW-P16R-G14F-2PV-M12 Voor het meten van mediadruk, drukmeetbereik tussen 0 en +16 bar, pneumatische verbinding binnendraad G1/4. Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us Vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (* Bevat PWIS-stoffen, * Conform RoHS), Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = druksensor met dunne metaalfilm
Pressure sensor SPAW-P16R-G14F-2PV-M12 8022799

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruk sensor
Uitvoeringspaw
Spanning, min.15 V
Spanning, max.35 V
Aangepaste tariefcode85369095
283,02 excl. BTW
/ stuk
342,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen