Referenties
Festo:SPAN-V1R-Q4-PNLK-PNVBA-L1
Rubix:05121806
Fabrikant:8035543
EAN:4052568284831

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAN-V1R-Q4-PNLK-PNVBA-L1 8035543
Druksensor SPAN-V1R-Q4-PNLK-PNVBA-L1 8035543
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druk sensor |
| Uitvoering | span |
| Spanning, min. | 15 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,16 excl. BTW
/ stuk
€ 119,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen