Referenties
Bürkert:423952
Rubix:A0867973


Technische samenvatting
| Type | bürkert type s030 inline flowsensor pvc km27 (art. 423952) |
|---|
Productdetails : BURKERT FLOWSENSOR PVC S030-KM27 -423952
Inline flowsensor Bürkert Type S030 met PVC behuizing en PVDF schoepenrad. Meet 543,00–18.098,0 l/h bij 0–50 °C en PN 10.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert type s030 inline flowsensor pvc km27 (art. 423952) |
| Materiaal | pvc (polyvinylchloride) |
| Nauwkeurigheid | ±1% van de meetwaarde bij teach-in; ±2,5% met standaard k-factor; lineariteit ±0,5% van het volledige bereik; herhaalbaarheid ±0,4%. |
| Maximaal debiet | 301,63 |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 36 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 375,99 excl. BTW
/ stuk
€ 454,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen