SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W30F-MVC

Digitale flowmonitor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PF3W30F-MVC
Rubix:05287066
Fabrikant:00878015
EAN:3618036266207
SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W30F-MVC

Technische samenvatting

Typedigitale stroommonitor
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W30F-MVC


De digitale stromingsschakelaar uit de PF3W-serie is perfect voor toepassingen waarbij een constante stroom van koel- of reinigingswater moet worden bewaakt. De PF3W-serie is zowel qua ontwerp als qua prestaties verbeterd ten opzichte van de PF2W-stroomschakelaar. Afhankelijk van het gekozen model is de PF3W tot 40% kleiner in volume, wat meer ruimte en flexibiliteit biedt voor leidingen. Deze schakelaars zijn ontworpen voor gebruik met vloeistoffen en hebben een ingebouwde temperatuursensor, zodat zowel de stroom als de temperatuur van de vloeistof effectief tegelijkertijd kunnen worden bewaakt. Verdere verbeteringen zijn onder meer de toevoeging van 2 schermen met driekleurige numerieke displays die zowel met de klok mee als tegen de klok in kunnen worden gedraaid, waardoor de zichtbaarheid van het display tijdens het gebruik nog beter is. De PF3W is verkrijgbaar als niet-vet type en met analoge uitgang indien nodig, voldoet aan de IP 65-normen voor behuizingsbescherming en is zowel RoHS- als CE-conform.

Sterke punten

•Externe monitorunit
Hoofdscherm heeft een tweekleurig display dat het debiet, de status van de instellingsmodus en de foutcode weergeeft
Uitgangsdisplay met indicatielampje
Display kan in stappen van 45 graden worden gedraaid
Eenvoudige bediening en verbeterde zichtbaarheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedigitale stroommonitor
Spanning, min.12 V
Spanning, max.24 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
252,59 excl. BTW
/ stuk
305,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen