AVENTICS SENSOR SN2-R2-K05V-240 - 0830100366

Sensoren, serie SN2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Aventics:0830100366
Rubix:05082683
Fabrikant:0830100366
AVENTICS SENSOR SN2-R2-K05V-240 - 0830100366

Technische samenvatting

Typesensor, serie sn2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AVENTICS SENSOR SN2-R2-K05V-240 - 0830100366


Sterke punten

-Kubieke sensoroplossing voor universele toepassingen
Een grote verscheidenheid aan sensorbevestigingen voor toepassingsbehoeften
Met M8-plug (2-, 3- en 4-polig) direct op de sensorbehuizing of vrije draadeinden
Servicevriendelijk, omdat de leiding direct op de behuizing kan worden gemonteerd
Reed- en elektronische PNP-sensorversies verkrijgbaar
Aanvullende variant met pulsstrekking verkrijgbaar
Aanvullende variant met pulsstrekking verkrijgbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesensor, serie sn2
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode85365080
€ 50,41 excl. BTW
/ stuk
€ 61,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen