AVENTICS SENSOR ST6-PN-M08T-030 - R412022859

Sensoren, serie ST6

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Aventics:R412022859
Rubix:05082476
Fabrikant:R412022859
AVENTICS SENSOR ST6-PN-M08T-030 - R412022859
Technische samenvatting
Typesensor
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : AVENTICS SENSOR ST6-PN-M08T-030 - R412022859


De sensoren van de AVENTICS ST6-serie zijn geschikt voor montage in de 6 mm T-sleuf en voor sensormontage aan de cilinder. Ze zijn geschikt voor montage op alle AVENTICS ronde cilinders, trekstangcilinders en profielcilinders. Dankzij hun geoptimaliseerde, compacte vorm kunnen de sensoren vlak in bestaande sleuven worden geplaatst en in elke machineomgeving worden geïntegreerd, zelfs met sensormontage. De bevestigingsribben aan de zijkant van de sensor maken eenvoudige montage mogelijk, ook op moeilijk bereikbare plaatsen of voor montage boven het hoofd. De duurzame montageschroef houdt de sensor in de gewenste positie en is bestand tegen schokken of trillingen.

Sterke punten

Universele sensoren voor de gestandaardiseerde 6 mm moer
Montage van bovenaf in de moer ("drop-in" montage)
Breed scala aan versies met verschillende lijnlengtes en aansluitingen
Gecombineerde montageschroef met binnenzeskant en sleufschroef
ATEX-versies beschikbaar
Hoge- en lagetemperatuurversies beschikbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesensor
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalpolyamide
Kabellengte0,3 m
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,73 excl. BTW
/ stuk
58,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen