FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMEO-1-LED-24-K5-B 151672

Sensor SMEO-1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SMEO-1-LED-24-K5-B
Rubix:05104702
Fabrikant:151672
EAN:4052568069995
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMEO-1-LED-24-K5-B 151672

Technische samenvatting

Typesmeo
Spanning, min.12 V
Spanning, max.27 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMEO-1-LED-24-K5-B 151672


Naderingsschakelaar SMEO-1-LED-24-B met reedcontact en lichtdiode, zonder bevestiging. Design=Blokvorm, Toelating=C-Tick, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetprincipe=magnetisch Reed

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)150x175x30 mm
Logistiek gewicht139 g
Typesmeo
Spanning, min.12 V
Spanning, max.27 V
Materiaalgegoten zink, tpe-u
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode85371098
110,64 excl. BTW
/ stuk
133,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen