FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEN-M12B-PS-K-L 150402
Sensor SIEN-4B-PS-K
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SIEN-M12B-PS-K-L
Rubix:05106554
Fabrikant:150402
EAN:4052568069124

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEN-M12B-PS-K-L 150402
Naderingsschakelaar SIEN-4B-PS-K-L inductief, met normale schakelafstand. Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Nominale schakelafstand=0,8 mm
Sterke punten
- With standard switching distance
- For DC voltage
- Round design
- Metric thread
- Flush or non-flush mounting
- LED switching status indication
- Design with metal or polyamide housing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 160x140x15 mm |
| Logistiek gewicht | 113,25 g |
| Type | sien |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | messing, pbtp, vernikkeld, tpe-u |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,22 excl. BTW
/ stuk
€ 55,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen