FESTO SENSORHOUDER DASP-M4-125-A 1451483

Sensorstrip DASP-M4

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DASP-M4-125-A
Rubix:05119018
Fabrikant:1451483
EAN:4052568062118
FESTO SENSORHOUDER DASP-M4-125-A 1451483

Technische samenvatting

Typesensorhouder voor cilinderschakelaars en sensoren
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SENSORHOUDER DASP-M4-125-A 1451483


Sensorbeugel DASP-M4-125-A Grootte=125, Ontwerp=voor trekstang, Bevestigingspositie=willekeurig, corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=3, Max. aanhaalmoment=1 Nm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x35x35 mm
Logistiek gewicht27,53 g
Typesensorhouder voor cilinderschakelaars en sensoren
Aangepaste tariefcode84123100
€ 7,41 excl. BTW
/ stuk
€ 8,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen