Referenties
Festo:SNC-125
Rubix:05107558
Fabrikant:174389
EAN:4052568004842

Documenten
Productdetails : FESTO ZWENKFLENS SNC-125 174389
Zwenkflens SNC-125 Grootte=125, Gebaseerd op de norm=ISO 15552 (voorheen ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003,1, UNI 10290), Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=1740 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 140x108x134 mm |
| Logistiek gewicht | 1669 g |
| Type | zwenkflens |
| Aansluiting 1 | 125 mm |
| Land van oorsprong | UA |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,06 excl. BTW
/ stuk
€ 108,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen