STAHLWILLE PIJPSLEUTEL 10750 - 24 X 27

Vaste en variabele openingssleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:43332427
Rubix:10123640
EAN:4018754255016
STAHLWILLE PIJPSLEUTEL 10750 - 24 X 27

Technische samenvatting

Opening24 x 27
Lengte190 mm
Typesteeksleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE PIJPSLEUTEL 10750 - 24 X 27


DIN 896 model B, uit naadloos getrokken precisiepijp, aan beide zijden afgeschuind, Chrome-Alloy-Steel, oppervlakte glad geslepen en verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)39x35x190 mm
Logistiek gewicht301 g
Opening24 x 27
Lengte190 mm
Typesteeksleutel
Afwerkingverchroomd
17,80 excl. BTW
/ stuk
21,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen