Referenties
Gedore:3095
Rubix:10011409
Fabrikant:6238140
EAN:4010886623817

Productdetails : GEDORE CARDANGEWRICHT 3/8" 51MM - 3095
• uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Cardangewricht 3/8" 51 mm uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316 tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 53 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,86 excl. BTW
/ stuk
€ 36,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden