FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-150-M-HV-R3S 8148276

Servomotor EMMT-AS

Zie technische informatie

Referenties

Festo:EMMT-AS-150-M-HV-R3S
Rubix:A0252442
Fabrikant:8148276
EAN:4052568591168
FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-150-M-HV-R3S 8148276

Technische samenvatting

Vermogen4,95 kW
Snelheid3500 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-150-M-HV-R3S 8148276


De EMMT-AS-servomotor voor veeleisende en dynamische toepassingen onderscheidt zich door zijn grote besturingsmogelijkheden en precisie voor positioneringstaken. De oplossing met één kabel neemt weinig inbouwruimte in beslag en vermindert de installatiekosten aanzienlijk.
EMMT-AS-servomotor

Sterke punten

Betrouwbaarheid, hoge dynamiek en precisie
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken

Toepassingen

Geschikt voor de overdracht van grote elektrische vermogens
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen4,95 kW
Snelheid3500 rpm
Regelfunctiesnelheidsgeoptimaliseerde regeling (hv)
Spanning680 V
Intensiteit10,2 A
Beschermingsgraad (IP)ip67
Koppel60 N.m
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
1.672,56 excl. BTW
/ stuk
2.023,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen