FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-60-S-HS-RM 5242201

Servomotor EMMT-AS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EMMT-AS-60-S-HS-RM
Rubix:05116991
Fabrikant:5242201
EAN:4052568421762
FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-60-S-HS-RM 5242201

Technische samenvatting

Vermogen0,2 kW
Snelheid3000 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-60-S-HS-RM 5242201


De EMMT-AS-servomotor voor veeleisende en dynamische toepassingen onderscheidt zich door zijn grote besturingsmogelijkheden en precisie voor positioneringstaken. De oplossing met één kabel neemt weinig inbouwruimte in beslag en vermindert de installatiekosten aanzienlijk.
EMMT-AS-servomotor

Sterke punten

Betrouwbaarheid, hoge dynamiek en precisie
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken

Toepassingen

Geschikt voor de overdracht van grote elektrische vermogens
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen0,2 kW
Snelheid3000 rpm
Spanning680 V
Beschermingsgraad (IP)meerdere ip-adressen
518,55 excl. BTW
/ stuk
627,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen