FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-190-MK-HS-R3SB 8148375

Servomotor EMMT-AS

Zie technische informatie

Referenties

Festo:EMMT-AS-190-MK-HS-R3SB
Rubix:A0368754
Fabrikant:8148375
EAN:4052568592158
FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-190-MK-HS-R3SB 8148375

Technische samenvatting

Vermogen7,427 kW
Snelheid1200 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-190-MK-HS-R3SB 8148375


De EMMT-AS-servomotor voor veeleisende en dynamische toepassingen onderscheidt zich door zijn grote besturingsmogelijkheden en precisie voor positioneringstaken. De oplossing met één kabel neemt weinig inbouwruimte in beslag en vermindert de installatiekosten aanzienlijk.
EMMT-AS-servomotor

Sterke punten

Betrouwbaarheid, hoge dynamiek en precisie
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken

Toepassingen

Geschikt voor de overdracht van grote elektrische vermogens
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen7,427 kW
Snelheid1200 rpm
Regelfunctieservomotor met absolute enkoder (endat 2.2) en rem
Spanning680 V
Intensiteit19,2 A
Beschermingsgraad (IP)meerdere ip-adressen
Koppel59,1 N.m
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
3.358,46 excl. BTW
/ stuk
4.063,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen