FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-M-HS-AMX 4267592

Servomotor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EMME-AS-80-M-HS-AMX
Rubix:05116267
Fabrikant:4267592
EAN:4052568274351
FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-M-HS-AMX 4267592

Technische samenvatting

Vermogen1 kW
Snelheid3000 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-M-HS-AMX 4267592


Servomotor EMME-AS-80-M-HS-AMX Zonder vertanding, zonder rem. Rotorpositiesensor=Safety Enc. absolut multi turn, interface roterende positie-encoder=HIPERFACE®, meetprincipe roterende positie-encoder=optisch, Safety Integrity Level (SIL), onderdelen=(* SIL 2, rotorpositiesensor, * SILCL 2, rotorpositiesensor), Performance Level (PL), onderdelen=Categorie 3, Performance Level d, rotorpositiesensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen1 kW
Snelheid3000 rpm
Regelfunctiester inwendig (star inside)
Spanning565 V
Intensiteit2,1 A
Beschermingsgraad (IP)meerdere ip-adressen
Koppel3,2 N.m
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
Aangepaste tariefcode85015220
1.829,05 excl. BTW
/ stuk
2.213,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen