Referenties
Festo:EMME-AS-100-SK-HS-AMX
Rubix:05116279
Fabrikant:4267598
EAN:4052568274412

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-100-SK-HS-AMX 4267598
Servomotor EMME-AS-100-SK-HS-AMX Zonder vertanding, zonder rem. Rotorpositiesensor=Safety Enc. absolut multi turn, interface roterende positie-encoder=HIPERFACE®, meetprincipe roterende positie-encoder=optisch, Safety Integrity Level (SIL), onderdelen=(* SIL 2, rotorpositiesensor, * SILCL 2, rotorpositiesensor), Performance Level (PL), onderdelen=Categorie 3, Performance Level d, rotorpositiesensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Snelheid | 3000 rpm |
| Regelfunctie | gesloten-lus servobesturing met hiperface® absolute multi-turn encoder voor positionering; veiligheids-encoder met sil2 (silcl 2). |
| Spanning | 565 V |
| Intensiteit | 3 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip20 |
| Koppel | 4,8 N.m |
| Max. Gebruikstemperatuur | 40 °C |
| Aangepaste tariefcode | 85015220 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.106,67 excl. BTW
/ stuk
€ 2.549,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen