Referenties
Festo:EMME-AS-100-MK-HS-AMX
Rubix:05116287
Fabrikant:4267602
EAN:4052568274450

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-100-MK-HS-AMX 4267602
Servomotor EMME-AS-100-MK-HS-AMX Zonder vertanding, zonder rem. Rotorpositiesensor=Safety Enc. absolut multi turn, interface roterende positie-encoder=HIPERFACE®, meetprincipe roterende positie-encoder=optisch, Safety Integrity Level (SIL), onderdelen=(* SIL 2, rotorpositiesensor, * SILCL 2, rotorpositiesensor), Performance Level (PL), onderdelen=Categorie 3, Performance Level d, rotorpositiesensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2 kW |
| Snelheid | 3941 rpm |
| Spanning | 565 V |
| Beschermingsgraad (IP) | meerdere ip-adressen |
| Aangepaste tariefcode | 85015220 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.269,97 excl. BTW
/ stuk
€ 2.746,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen