Referenties
Festo:EMMB-AS-60-04-K-S30S
Rubix:05117823
Fabrikant:8097181
EAN:4052568459086

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMB-AS-60-04-K-S30S 8097181
Servomotor emmb-a s-60-04-k-s30s s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,4 kW |
| Snelheid | 6000 rpm |
| Regelfunctie | binnenkruis |
| Spanning | 300 V |
| Intensiteit | 2,4 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip65 |
| Koppel | 3,81 N.m |
| Min. Gebruikstemperatuur | -15 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,80 excl. BTW
/ stuk
€ 401,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen