FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-60-S-LS-AMX 4267572

Servomotor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EMME-AS-60-S-LS-AMX
Rubix:05116235
Fabrikant:4267572
EAN:4052568274153
FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-60-S-LS-AMX 4267572

Technische samenvatting

Vermogen0,19 kW
Snelheid3000 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-60-S-LS-AMX 4267572


Servomotor EMME-AS-60-S-LS-AMX Zonder vertanding, zonder rem. Rotorpositiesensor=Safety Enc. absolut multi turn, interface roterende positie-encoder=HIPERFACE®, meetprincipe roterende positie-encoder=optisch, Safety Integrity Level (SIL), onderdelen=(* SIL 2, rotorpositiesensor, * SILCL 2, rotorpositiesensor), Performance Level (PL), onderdelen=Categorie 3, Performance Level d, rotorpositiesensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen0,19 kW
Snelheid3000 rpm
Regelfunctielaagspanning, snelheidsgeoptimaliseerd (ls)
Spanning360 V
Intensiteit0,8 A
Beschermingsgraad (IP)meerdere ip-adressen
Koppel0,6 N.m
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
Aangepaste tariefcode85015100
1.575,91 excl. BTW
/ stuk
1.906,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen