FESTO SERVOMOTOR EMMS-AS-190-M-HS-AS 1584934
Servormotor EMMS-AS-190-M
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EMMS-AS-190-M-HS-AS
Rubix:06161386
Fabrikant:1584934
EAN:4052568242640

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMS-AS-190-M-HS-AS 1584934
Servomotor EMMS-AS-190-M-HS-AS zonder overbrenging. Rotor positiesensor=Absolute single turn encoder, Rotary position encoder interface=EnDat 21, Rotary position encoder measuring principle=inductief, Temperatuur monitoring=PTC-weerstand, Max. toerental=4060 1/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31030 g |
| Type | servomotor |
| Uitvoering | emme-as |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 85015220 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes