FESTO SERVOMOTOR EMMS-AS-190-S-HS-AM 1584910
Servormotor EMMS-AS-190-S
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EMMS-AS-190-S-HS-AM
Rubix:06160440
Fabrikant:1584910
EAN:4052568242411

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMS-AS-190-S-HS-AM 1584910
Servomotor EMMS-AS-190-S-HS-AM zonder overbrenging. Rotor positiesensor=Absolute multi-turn encoder, Rotary position encoder interface=EnDat 21, Rotary position encoder measuring principle=inductief, Temperatuur monitoring=PTC-weerstand, Max. toerental=5300 1/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24660 g |
| Type | servomotor |
| Uitvoering | emme-as |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 85015220 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes