FESTO SERVOMOTOR EMMS-AS-55-M-HS-TM 1569810
Servormotor EMMS-AS-55-M
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EMMS-AS-55-M-HS-TM
Rubix:06161500
Fabrikant:1569810
EAN:4052568241032

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMS-AS-55-M-HS-TM 1569810
Servomotor EMMS-AS-55-M-HS-TM zonder overbrenging. Rotor positiesensor=Absolute multi-turn encoder, Rotary position encoder interface=EnDat 21, Rotary position encoder measuring principle=inductief, Temperatuur monitoring=PTC-weerstand, Max. toerental=7750 1/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1776 g |
| Type | servomotor |
| Uitvoering | emme-as |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 85015100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes