BAHCO RATELSCHRDRSET STUBBY 22D 808050S-22

Set korte ratelschroevendraaiers - 18 en 22-delig

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:808050S-22
Rubix:A0770055
EAN:7314150128938
BAHCO RATELSCHRDRSET STUBBY 22D 808050S-22

Technische samenvatting

Aantal elementen22
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO RATELSCHRDRSET STUBBY 22D 808050S-22


Stubby ratelschroevendraaiersets 1/4", met bits en doppen. Lichtgewicht koffer met afgeronde hoeken. Verwijderbare kling met aandrijfvierkant. 808050S-181 stubby ratelschroevendraaier. 8 bits: PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20, SL 4, HEX 3. 1 dop adaptor 1/4 x1/4. 1 bithouder 1/4"x 1/4 50 mm. 1 1/4 x 1/4 dop adaptor 150 mm. 1 1/4 x 1/4 bit adaptor. 5 1/4 doppen: 4, 5, 6, 7, 8 mm.808050S-22. 1 stubby ratelschroevendraaier. 17 bits: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, Gleuf: 4, 5, 5.5, 6.5, 1/4. 1 dop adapter 1/4 x 1/4. 1 bithouder 1/4 x 1/4 50 mm. 1 flexibele 1/4 dop adaptor 150 mm. 1 bit adaptor 1/4 x 1/4. 1pce Sq. x1/4 hex bit holder 50 mm (changeable type). 1pce Sq.x square flexible socket adaptor 150 mm. 1pce x bit adaptor.

Sterke punten

•Stubby ratcheting bit holder, bits and sockets set
Detachable square driver blade stubby ratcheting screwdriver
Two-component handle with textured finish, compact for access to enclosed spaces
48 teeth ratcheting screwdriver which permits smooth operation and minimum rotation arc to catch the next pawl tooth
Smooth ratcheting stroke, three position ratchet mechanism: forward, reverse and neutral next pawl tooth
Magnetic blade secures bit in screwdriver and makes bit changing easy. Stainless steel blade
Zinc Phosphate bits
Lightweight, rounded corners handy injection case

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid30
Logistiek gewicht530 g
Aantal elementen22
Afdrukmeervoudige opdruk
Aangepaste tariefcode82041100
€ 43,49 excl. BTW
/ stuk
€ 52,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen