Referenties
Stahlwille:96404803
Rubix:10125562
EAN:4018754080861



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTELSET 13A/8
8-delig, inhoud: 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8'', in roltas.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 67x50x270 mm |
| Logistiek gewicht | 959 g |
| Aantal elementen | 8 |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,55 excl. BTW
/ stuk
€ 162,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
