FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL KORT 467BS.JP6PB (SET=6ST)

Set van 6 FACOM ringsteekratelsleutels 467BS

Zie technische informatie
Referenties
Facom:467BS.JP6PB
Rubix:10103576
EAN:3662424082245
FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL KORT 467BS.JP6PB (SET=6ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen6
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL KORT 467BS.JP6PB (SET=6ST)


De Facom 467BS korte ringsteekratelsleutelset biedt een compacte, precieze en betrouwbare oplossing voor vast- en losdraaiwerkzaamheden in krappe ruimtes. Deze draagbare set is ontworpen volgens luchtvaartstandaarden en combineert hoge mechanische prestaties met optimale hanteerbaarheid. Het gepatenteerde OGV®-profiel en het antislipontwerp maken dit product tot een ideale keuze voor professionals die duurzaamheid en veiligheid eisen.

Kenmerken:
De Facom 467BS set ringsteekratelsleutels is ontwikkeld om maximale prestaties te leveren in beperkte werkomgevingen. Dankzij het mechanisme met 72 tanden wordt een optimale precisie en efficiënte krachtoverdracht gegarandeerd. Het OGV®-profiel optimaliseert het contact tussen de sleutel en de bevestiging en voorkomt beschadiging van moeren en bouten. De borgveer aan het uiteinde van de ring houdt de moer op zijn plaats voor een veiliger gebruik. De korte uitvoering, gecombineerd met een compacte kop en een 15° offset, verbetert de toegankelijkheid en de hanteerbaarheid, zelfs in nauwe ruimtes. Het I-Beam-profiel verhoogt het gripcomfort, terwijl het antislipontwerp de veiligheid bij gebruik versterkt.

Specificaties:
• Aantal sleutels: 6 (van 8 tot 14 mm)
• Ratelmechanisme met 72 tanden
• OGV®-profiel voor beter contact
• Borgveer aan het uiteinde van de ring
• 15° offset voor betere toegankelijkheid
• I-Beam-profiel voor extra comfort
• Antislipontwerp
• Kort lichaam voor gebruik in krappe ruimtes
• Geleverd in draagetui

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een wereldwijde referentie op het gebied van professioneel handgereedschap. Het merk, dat deel uitmaakt van de Stanley Black & Decker groep, ontwerpt innovatieve oplossingen voor de industrie, de auto-industrie en de luchtvaart. Dankzij zijn streven naar kwaliteit, duurzaamheid en ergonomie heeft Facom een uitstekende reputatie opgebouwd bij veeleisende professionals.

Sterke punten

• Geoptimaliseerde toegang tot krappe ruimtes dankzij het korte ontwerp en de 15° offset.
• Bevestigingen blijven beschermd door het OGV®-profiel dat het contact maximaliseert.
• Veiliger gebruik dankzij de borgveer die de moer tijdens het werk vasthoudt.
• Betere krachtoverdracht met het 72-tandsmechanisme.
• Extra gebruikscomfort dankzij het I-Beam-profiel.
• Gemakkelijk te vervoeren en op te bergen in het meegeleverde draagetui.

Toepassingen

De Facom 467BS ringsteekratelsleutelset wordt aanbevolen voor onderhouds-, montage- en assemblagewerkzaamheden in omgevingen met beperkte toegankelijkheid. Deze set is bijzonder geschikt voor de luchtvaart, auto-industrie, mechanische industrie en algemeen onderhoud. Dankzij het compacte ontwerp en de precisie-eigenschappen is dit een onmisbaar gereedschap voor technici en monteurs die efficiëntie en betrouwbaarheid op de werkvloer eisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen6
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
91,00 excl. BTW
/ set
110,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden